Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FASCO D1127 Hvac Motor 1/12 Hk 1550 Rpm 115/230v 3.3 | AC7LUN 38N557

FASCO D1127 Hvac Motor 1/12 Hk 1550 Rpm 115/230v 3.3

Finns i lager
Artikel: AC7LUN Modell: D1127Korsreferens: 38N557
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
1 719 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVVS-motor
LagerSleeve
Kroppsdia.3.3 "
DutyKontinuerlig luft-över
KapslingÖppna ventilerad
Ram3.3
Fulllastförstärkare1.1/0.6
HP1/12
Hz60
isolering klassB
Längd mindre axel3.5 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationH VAC/R
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignÖppna Dripproof
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanDirekt Dr Fan / Blower
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
Monteringsmönster2-7/8 x 2-7/8
Varvtal på typskylten1550
Antal hastigheter1
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1501-1600
Servicefaktor1.0
Axel Dia.5 / 16 "
Skaftlängd3"
AxeltypFlat
Stud placering4 / BE
Stud / Base Mtg. Mönster2-7/8 x 2-7/8"
Termisk skyddBil
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)8.57
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)8.57
HS-kod8501402040
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

Fasco D1127 HVAC-motor ansvarar för smidig start av komponenter i ventilationssystem som styr temperatur och luftkvalitet. Denna permanenta motor med delad kondensator är användbar i trånga utrymmen som gruvplatser och kommersiella arbetsytor.

Funktioner:

  • Fasco D1127 HVAC-motor har en stålram för hållbarhet.
  • Den är termiskt skyddad och har klass B-isolering.
  • Denna D1127 HVAC-motor kan rotera i båda riktningarna (medurs och moturs).
  • Den har förlängda dubbar vid axeländen för enkel installation.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur kan jag avgöra om Fasco HVAC-motor behöver professionell service eller reparation?

S. Om du märker några ovanliga ljud, nedsatt prestanda eller andra tecken på problem med din VVS-motor, är det lämpligt att konsultera en professionell tekniker.

F. Finns det några säkerhetsåtgärder att tänka på när man arbetar med HVAC-motorer?

A. Koppla alltid bort strömkällan innan du utför underhåll eller reparationer och överväg att bära lämplig säkerhetsutrustning.

Produktvarianter

ProduktModellLängd mindre axelLagerDutyMotordesignMotorkapslingsdesignMotoransökanMotorskyddmotortypPris
FASCO D200 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRT 38N515 D31002"SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 313 kr
FASCO D201 Hvac Motor 1/85 Hk 3000 Rpm 115v 3.3 | AC7LRU 38N516 D31002.25 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 336 kr
FASCO D608 Hvac 3.3 tums motor 1/50 hk 230v Cw | AC7LRW 38N518 D31003.75 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 792 kr
FASCO D209 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRX 38N519 D31003.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 749 kr
FASCO D208 Hvac Motor 1/30 Hk 3000 rpm 115v 3.3 | AC7LRY 38N520 D31003.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polÖppna DripproofDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol1 783 kr
FASCO D214 Hvac -motor 1/20 hk 3000 varv/min 115/230v 3.3 | AC7LRZ 38N521 D31004.625 "SleeveKontinuerlig luft-överSkuggad polHelt sluten fläktkyldDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol3 195 kr
FASCO D215 Hvac -motor 1/20 hk 3000 varv/min 115/230v 3.3 | AC7LTA 38N522 D31004.625 "BollKontinuerlig luft-överSkuggad polHelt sluten fläktkyldDirekt Dr Fan / BlowerBilSkuggad pol3 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FASCO D1127 Hvac Motor 1/12 Hk 1550 Rpm 115/230v 3.3
1 719 kr /enhet