Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE El Nibbler, 18 Gauge | AF7LCZ 21VH79

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE elektrisk Nibbler, 18 gauge

Finns i lager
Artikel: AF7LCZ Modell: BLK 1.3CSEKorsreferens: 21VH79
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
19 333 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk nibbler
Förstärkare @ 120V3.5
LagerDamm förseglad
Cord16 ft.
Min. Klipp radie9 / 16 "
Inga belastningsslag / minut1800
Hastighetsområde0 till 1800 rpm
Kapacitet i rostfritt stål23 Gauge
Stålkapacitet18 Gauge
Verktygslängd11.25 "
Verktygsvikt3.9 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.8035
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)39.37
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8467290090

Produktinformation:

    • Lätt och lätt att hålla nibblaren med ett integrerat stans- och formsystem och ett smalt drivhuvud
    • Lämplig för snabba och precisa skärningar i korrugerade, trapetsformade och envalsade metallplåt med 18 gauge
    • Kan hantera kurvor och manövrera enkelt runt krets- och utloppslådor
    • Kraftfull 3.7 En motor som levererar upp till 1800 slag per minut för en snabb klipphastighet på 7.5 fot per minut
    • Verktygsfritt 360 graders roterande skärhuvud gör det möjligt att ändra skärriktningen i steg om 45 grader
    • Producerar avfallskrullar av storlek 3/16 tum

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare @ 120VVerktygslängdVerktygsviktPris
FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 El Nibbler 10 Gauge | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 lb.42 470 kr
FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 El Nibbler 6 Gauge | AF7LDB 21VH81 BLK 5.011.813 "8.4 lb.53 789 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE elektrisk Nibbler, 18 gauge
19 333 kr /enhet