EATON 9000X-seriens isoleringstransformatorenheter


Eaton 9000X-seriens isoleringstransformatorenheter ger elektrisk isolering mellan transformatorns primära och sekundära lindningar. De används i applikationer som kräver isolering av elektriska kretsar eller utrustning från strömförsörjningen och är fördelaktiga i medicinska miljöer för att ge ström till defibrillatorer och andra livräddande enheter. Dessa transformatorenheter är lämpliga för industriella och kommersiella miljöer för att driva känsliga el...ctronisk utrustning, såsom datorer och annan databehandlingsutrustning.Läs mer

Filter
StilModellPris (ex moms)
A
FR10844
24 611 SEK
RFQ
B
FR10845
24 611 SEK
RFQ

Arbetsmekanism

  • Isolationstransformatoraggregat använder en transformator för att omvandla spänningen hos en inkommande elektrisk signal till en annan spänningsnivå.
  • Transformatorns primärlindning är ansluten till den inkommande elektriska kraftkällan och sekundärlindningen är till lasten.
  • De primära och sekundära lindningarna är elektriskt isolerade från varandra (det finns ingen direkt elektrisk förbindelse mellan dem).
  • Ett växelmagnetiskt fält alstras när en växelspänning appliceras på primärlindningen. Detta växelmagnetiska fält induceras sedan i sekundärlindningen och alstrar en växelspänning.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Kan isoleringstransformatorenheter användas för att öka eller sänka spänningen för en inkommande elektrisk signal?

Ja, isoleringstransformatorenheter kan användas för att antingen öka eller sänka spänningen för en inkommande elektrisk signal, beroende på transformatorns varvförhållande. Om vridförhållandet är större än 1:1 blir spänningen i sekundärlindningen högre än spänningen i primärlindningen. Om den är mindre än 1:1 blir spänningen i sekundärlindningen lägre än spänningen i primärlindningen.

Kan dessa enheter användas med trefaselektriska system?

Ja, isoleringstransformatorenheter kan användas med trefaselektriska system.

Kan isoleringstransformatoraggregat ge spänningsomvandling för enfasiga elektriska system?

Ja.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?