Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FEIT ELECTRIC LED BPBAB/930CA Glödlampa, MR16, 2-Pin, 2.6 W Watt, LED | CP4ZGK 56JH36

FEIT ELECTRIC LED BPBAB/930CA-lampa, MR16, 2-stift, 2.6 W watt, LED

Finns i lager
Artikel: CP4ZGK Modell: BPBAB/930CAKorsreferens: 56JH36

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

120SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGlödlampa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
FEIT ELECTRIC LED BPA1560C/927CA/2 Glödlampa, A15, Kandelaberskruv, 60W INC, 8.3 W Watt, LED, 2-pack | CP4ZBL 56JH30 BPA1560C/927CA/2Glödlampa201SEK
FEIT ELECTRIC LED BPA1540C/927CA/2 lampa, A15, kandelaberskruv, 2 st | CP4ZBM 56JH27 BPA1540C/927CA/2Glödlampa148SEK
FEIT ELECTRIC LED BPA1540W927CAFIL2/RP Glödlampa, A15, Medium Screw, 40W INC, 5 W Watt, LED, 2 Pack | CP4ZBN 56JH28 BPA1540W927CAFIL2/RPGlödlampa127SEK
FEIT ELECTRIC LED BPA1560W927CAFIL2/RP Glödlampa, A15, Medium Screw, 60W INC, 8 W Watt, LED, 2 Pack | CP4ZBP 56JH31 BPA1560W927CAFIL2/RPGlödlampa146SEK
FEIT ELECTRIC LED BPA1560927CAFIL/2/RP Glödlampa, A15, Medium Screw, 2 Pack | CP4ZBQ 56JH29 BPA1560927CAFIL/2/RPGlödlampa148SEK
FEIT ELECTRIC LED BPA1540927CAFIL/2/RP Glödlampa, A15, Medium Screw, Medium Screw, 40W INC, 2700K, 5 W Watt, LED, 2 Pack | CP4ZBR 56JH26 BPA1540927CAFIL/2/RPGlödlampa114SEK
FEIT ELECTRIC LED OM40/930CA10K/4 Glödlampa, A19, Medium Screw, 40W INC, 5 W Watt, 450 lm, LED, 4 Pack | CP4ZBT 56JH67 OM40/930CA10K/4Glödlampa190SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FEIT ELECTRIC LED BPBAB/930CA-lampa, MR16, 2-stift, 2.6 W watt, LED
120SEK /enhet