Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO 1056-66 Flexibel koppling 5-47 / 64 tum längd | AC9KRM 3HCZ8

FERNCO 1056-66 Flexibel koppling 5-47/64 tum Längd

Finns i lager
Artikel: AC9KRM Modell: 1056-66Korsreferens: 3HCZ8
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
263SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek6 "x 6"
Inuti Dia.6-39 / 64 "
Längd5 47 / 64 "
Max. Tryck4.3 psi
Max. Temp.140 grader F
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris
FERNCO 1056-315 Flexibel koppling Elastomer Pvc | AC9KRA 3HCY6 1056-3153 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"146SEK
FERNCO 1056-415 Flexibel koppling 3-61 / 64 tum längd | AC9KRB 3HCY7 1056-4154 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "196SEK
FERNCO 1056-42 Flexibel koppling 3-57 / 64 tum längd | AC9KRC 3HCY8 1056-424 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "202SEK
FERNCO 1056-52 Flexibel koppling 4 tum längd 5 x 2 tum | AC9KRD 3HCY9 1056-525 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"408SEK
FERNCO 1056-53 Flexibel koppling 3-57 / 64 tum längd | AC9KRE 3HCZ1 1056-535 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "317SEK
FERNCO 1056-54 Flexibel koppling 3-61 / 64 tum längd | AC9KRF 3HCZ2 1056-545 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "265SEK
FERNCO 1056-55 Flexibel koppling 3-63 / 64 tum längd | AC9KRG 3HCZ3 1056-555 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "241SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO 1056-66 Flexibel koppling 5-47/64 tum Längd
263SEK /enhet