FERNCO Flexibla lagerkopplingar: 1056-serien


Filter
Band material: 300 Stainless Steel , Kroppsmaterial: Elastomer PVC , Max. Tryck: 4.3 psi , Max. Temp.: 140 grader F , resistent mot: Kemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser
StilModellFör rörstorlekInuti Dia.LängdPris (ex moms)
A
1056-315
3 "x 1-1 / 2"3-25/64" x 1-57/64"4"146 SEK
B
1056-415
4 "x 1-1 / 2"4-25/64" x 1-57/64"3 61 / 64 "174 SEK
C
1056-42
4 "x 2"4-25/64" x 2-25/64"3 57 / 64 "199 SEK
D
1056-52
5 "x 2"5-35/64" x 2-25/64"4"380 SEK
E
1056-53
5 "x 3"5-35/64" x 3-33/64"3 57 / 64 "302 SEK
F
1056-54
5 "x 4"5-37/64" x 4-17/64"3 61 / 64 "240 SEK
G
1056-55
5 "x 5"5-33 / 64 "3 63 / 64 "224 SEK
H
1056-62
6 "x 2"6-39/64" x 2-25/64"6"656 SEK
D
1056-63
6 "x 3"6-39/64" x 3-25/64"5 49 / 64 "523 SEK
I
1056-64
6 "x 4"6-39/64" x 4-29/64"5 49 / 64 "365 SEK
J
1056-65
6 "x 5"6-31/64" x 5-29/64"5 49 / 64 "342 SEK
G
1056-66
6 "x 6"6-39 / 64 "5 47 / 64 "243 SEK
K
1056-84
8 "x 4"8-33/64" x 4-25/64"6"942 SEK
L
1056-86
8 "x 6"8-33/64" x 6-25/64"5 63 / 64 "513 SEK
M
1056-10-8
10 "x 8"10-17/64" x 8-27/64"5 63 / 64 "696 SEK
N
1056-1010
10 "x 10"10-39 / 64 "5 57 / 64 "651 SEK
O
1056-1210
12 "x 10"12-33/64" x 10-41/64"6 23 / 64 "823 SEK
P
1056-1212
12 "x 12"12-33 / 64 "6 21 / 64 "742 SEK
Q
1056-1515
15 "x 15"15-29 / 64 "10 "1 178 SEK
R
1056-1818
18 "x 18"19 "9 51 / 64 "2 543 SEK

Flexibla lagerkopplingar: 1056-serien

Fernco flexibla lagerkopplingar är konstruerade för att förena eller förlänga rörenheten i vatten- eller gasledningssystem. Dessa enheter är gjorda av elastomer PVC (polyvinylklorid) som ger styrka, motståndskraft och maximal motståndskraft mot frätande miljöer, svamptillväxt, röta, ultravioletta strålar och avloppsgaser. De är utformade för att erbjuda dimensionell flexibilitet, en läckagesäker anslutning och en positiv tätning vid ett maximalt arbetstryck på 4.3 psi; perfekt för installationer i DMV-system (avlopp, avfall, avluftning), takavlopp, reparationer av rörledningar och avlopp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?