Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FERNCO 1060-22 Flexibel koppling 4 tum längd 2 x 2 tum | AC9KTG 3HDC8

FERNCO 1060-22 Flexibel koppling 4 tum Längd 2 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9KTG Modell: 1060-22Korsreferens: 3HDC8

Få det Maj 22, Onsdag
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
175SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlexibel koppling
Strap Material300 Stainless Steel
Body MaterialElastomer PVC
För rörstorlek2 "x 2"
Inuti Dia.2-45 / 64 "
Längd4"
Max. Tryck4.3 psi
Motståndskraftig motKemikalier, ultravioletta strålar, svamptillväxt och normala avloppsgaser

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFör rörstorlekInuti Dia.Pris
FERNCO 1060-33 Flexibel koppling 4 tum längd 3 x 3 tum | AC9KTH 3HDC9 1060-333 "x 3"3-61 / 64 "306SEK
FERNCO 1060-44 Flexibel koppling 4 tum längd 4 x 4 tum | AC9KTJ 3HDD1 1060-444 "x 4"4-63 / 64 "363SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FERNCO 1060-22 Flexibel koppling 4 tum Längd 2 x 2 tum
175SEK /enhet