FIBERGRATE 879408 Fiberglas Trappbana 48 x 12 tum | AA7YAK 16U532

FIBERGRATE 879408 Trappsteg i glasfiber 48 x 12 tum

Finns i lager
Artikel: AA7YAK Modell: 879408Korsreferens: 16U532

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrappsteg
Lagerstångshöjd1-1 / 2 "
Lagerstångsbredd1 / 4 "
FärgGul
Djup12 "
MaterialPremium polyester
Max. Temp.140 F
MaskaRektangulär
Maskstorlek1-1 / 2 x 6 "
Harts TypKorvex
ytaMenisk med grusnosning
Tjocklek1.5 "
Typgjuten
Bredd4ft.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.075
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgBreddPris
FIBERGRATE 879401 Fiberglas Trappbana 144 x 12 tum | AA7YAC 16U525 879401Mörkgrå12ft.7 823 kr
RFQ
FIBERGRATE 879402 Fiberglas Trappbana 48 x 12 tum | AA7YAD 16U526 879402Mörkgrå4ft.2 908 kr
FIBERGRATE 879403 Fiberglas Trappbana 36 x 12 tum | AA7YAE 16U527 879403Mörkgrå3ft.2 173 kr
FIBERGRATE 879404 Fiberglas Trappbana 144 x 12 tum | AA7YAF 16U528 879404Grön12ft.7 823 kr
RFQ
FIBERGRATE 879405 Fiberglas Trappbana 48 x 12 tum | AA7YAG 16U529 879405Grön4ft.2 908 kr
FIBERGRATE 879406 Fiberglas Trappbana 36 x 12 tum | AA7YAH 16U530 879406Grön3ft.2 173 kr
FIBERGRATE 879407 Fiberglas Trappbana 144 x 12 tum | AA7YAJ 16U531 879407Gul12ft.7 823 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERGRATE 879408 Trappsteg i glasfiber 48 x 12 tum
2 908 kr /enhet