Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 In | AD6UQX 4ATG7

FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AD6UQX Modell: 870230Korsreferens: 4ATG7
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
3 474 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåtlager
FärgMörkgrå
Längd24 "
Längdtolerans+/- 0.125 "
MaterialPremium vinylester
Max. Temp.180 F
Harts TypVi-Corr
Tjocklek1 / 2 "
Tjocktolerans+ 0.125 / -0.063 "
TypMed Grit
Bredd12 "
Breddstolerans+/- 0.125 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.68
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod3925900000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdTjocklekTjocktoleransBreddPris
FIBERPLATE 870160 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 12 In | AD6UQP 4ATF9 87016012 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "1 502 kr
FIBERPLATE 870170 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 12 In | AD6UQQ 4ATG1 87017012 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "1 765 kr
FIBERPLATE 870190 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 12 In | AD6UQT 4ATG3 87019012 "1 / 2 "+ 0.125 / -0.063 "12 "2 206 kr
FIBERPLATE 870200 Vinyl Ester Gry 1/8 x 12 x 24 tum | AD6UQU 4ATG4 87020024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "12 "2 066 kr
FIBERPLATE 870210 Vinyl Ester Gry 1/4 x 12 x 24 In | AD6UQV 4ATG5 87021024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "12 "2 592 kr
FIBERPLATE 870240 Vinyl Ester Gry 1/8 x 24 x 24 In | AD6UQY 4ATG8 87024024 "1 / 8 "+ 0.938 / -0.032 "24 "2 379 kr
FIBERPLATE 870250 Vinyl Ester Gry 1/4 x 24 x 24 In | AD6UQZ 4ATG9 87025024 "1 / 4 "+ 0.125 / -0.063 "24 "2 476 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FIBERPLATE 870230 Vinyl Ester Gry 1/2 x 12 x 24 tum
3 474 kr /enhet