Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FILLRITE KIT700AS Anti-Sifon Pump Kit | AG9DVM 19NK60

FILLRITE KIT700AS Anti-Siphon Pump Kit

Finns i lager
Artikel: AG9DVM Modell: KIT700ASKorsreferens: 19NK60

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAnti-sifonpumpssats
Passar märkeFill-Rite

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.288
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)17.53
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FILLRITE KIT700AS Anti-Siphon Pump Kit
2 628 kr /enhet