Nutating Disc Mekaniska Mätare
Nutating skivmekaniska mätare har en noggrannhet på +/-2% och är designade för att mäta och summera bränslen (gas/diesel) som överförs på plats. Normalt är de parade med en Fill-Rite-pump för snabb bränsleöverföring, men de kan också användas för gravitationsmatningssystem och producerar flödeshastigheter från 5 till 40 GPM. TN-seriens pumpar är det perfekta valet om du letar efter pumpar som kan hantera högre flödeshastigheter (upp till 60 GPM) och trycknivåer (150 - 1500 PSI). TN-seriens pumpar är idealiska för diesel, såväl som bil- och industriella vätskeapplikationer.