Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH 1ST 11055-035 Slipark 9 x 5 1/2 tum 1000 G - Förpackning med 25 | AD4QXL 42X654

FINISH 1ST 11055-035 slipark 9 x 5 1/2 tum 1000 G - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AD4QXL Modell: 11055-035Korsreferens: 42X654
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
247SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSlipark
SlipmaterialKiselkarbid
StödmaterialVattentätt papper
RyggviktB
FärgGrå
GradeSpegel fin
Grit1000
Längd9"
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)24.13
Fartygets bredd (cm)14.48
HS-kod6805200000
URSPRUNGSLANDKR

Produktvarianter

ProduktModellGritPris
FINISH 1ST 11056-035 Slipark 9 x 5 1/2 tum 1200 G - Förpackning med 25 | AD4QXM 42X655 11056-0351200237SEK
FINISH 1ST 11057-035 Slipark 9 x 5 1/2 tum 1500 G - Förpackning med 25 | AD4QXN 42X656 11057-0351500240SEK
FINISH 1ST 11058-035 Slipark 9 x 5 1/2 tum 2000 G - Förpackning med 25 | AD4QXP 42X657 11058-0352000245SEK
FINISH 1ST 11189-035 Slipark 9 x 5 1/2 tum 2500 G - Förpackning med 25 | AD4QXQ 42X658 11189-0352500260SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH 1ST 11055-035 slipark 9 x 5 1/2 tum 1000 G - förpackning om 25
247SEK /enhet