Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FINISH 1ST 8298-035 Surface Cond. Skiva 3 tums brun - 25-pack | AD4QYM 42X678

FINISH 1ST 8298-035 Ytkond. Skiva 3 tum brun - förpackning om 25

Finns i lager
Artikel: AD4QYM Modell: 8298-035Korsreferens: 42X678

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 077 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkiva för ytbehandling
SlipmaterialAluminiumoxid
Slipande typBelagd / icke-vävd blandning
StödmaterialPapper
FärgBrun
Skiva Dia.3"
GradeGrovt medium
GritGrov
VakuumhålsdesignInget hål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5265
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod6805300000
URSPRUNGSLANDIT

Produktvarianter

ProduktModellArtikelSlipmaterialSlipande typRyggviktFärgSkiva Dia.GradeGritPris
FINISH 1ST 8296-035 Konditioneringsskiva 2 tum brun - 25 -pack. | AD4QYF 42X672 8296-035KonditioneringsskivaAluminiumoxidBelagd / icke-vävd blandning-Brun2"Grovt mediumGrov626SEK
FINISH 1ST 8297-035 Konditioneringsskiva 2 tum röd - 25-pack | AD4QYG 42X673 8297-035KonditioneringsskivaAluminiumoxidBelagd / icke-vävd blandning-Red2"KursmediumMedium632SEK
FINISH 1ST 8299-035 Ytkond. Skiva 3 tums röd - 25 -pack. | AD4QYN 42X679 8299-035Skiva för ytbehandlingAluminiumoxidBelagd / icke-vävd blandning-Red3"KursmediumMedium1 000 kr
FINISH 1ST 8507-035 Rundskiva 6 tum 80 G - Förpackning med 50 | AD4QYY 42X688 8507-035Slipskiva med krok och öglaAluminiumoxid, steareradÖppna rockenDGold6"Medium80424SEK
FINISH 1ST 8500-035 Hoop / loop Disc 6 tum 120 G - 50-pack | AD4QYZ 42X689 8500-035Slipskiva med krok och öglaAluminiumoxid, steareradÖppna rockenCGold6"Änden120366SEK
FINISH 1ST 8501-035 Hoop/loop -skiva 6 tum 150 G - 50 -pack. | AD4QZA 42X690 8501-035Slipskiva med krok och öglaAluminiumoxid, steareradÖppna rockenCGold6"Änden150353SEK
FINISH 1ST 8509-035 Hoop / loop Disc 6 tum 180 G - 50-pack | AD4QZB 42X691 8509-035Slipskiva med krok och öglaAluminiumoxid, steareradÖppna rockenCGold6"Extra fin180333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FINISH 1ST 8298-035 Ytkond. Skiva 3 tum brun - förpackning om 25
1 077 kr /enhet