FLAMBEAU 6004R Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQU 1NTH7

FLAMBEAU 6004R Justerbart fack Box Genomskinlig

Artikel: AB2TQU Modell: 6004RKorsreferens: 1NTH7

Få det Maj 14, Tisdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJusterbar fack
Färggenomskinlig
Fackdjup8-7 / 8 "
Fackhöjd1-3 / 8 "
Fackets bredd15-1 / 4 "
SpärrfärgRensa
SpärrtypDubbelklicka
Materialpolypropylen
Antal fack6 till 36
Antal avtagbara avdelare16
Övergripande djup1.5 "
Totala höjden1.5 "
Total bredd9"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelMaterialAntal fackÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
FLAMBEAU 1002 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQN 1NTH2 1002Justerbar fackpolypropylen4 till 61.25 "1.25 "3.38 "51SEK
FLAMBEAU 2003 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQP 1NTH3 2003Justerbar fackpolypropylen3 till 181.5 "1.5 "4.125 "60SEK
FLAMBEAU 3003 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQQ 1NTH4 3003Justerbar fackpolypropylen3 till 181.25 "1.25 "5"71SEK
FLAMBEAU 4007 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQR 1NTH5 4007Justerbar fackpolypropylen6 till 361.75 "1.75 "7.25 "112SEK
FLAMBEAU 5007 Justerbar facklåda Genomskinlig | AB2TQT 1NTH6 5007Justerbar fackpolypropylen4 till 482"2"9.125 "170SEK
FLAMBEAU T155 Facklåda 5 Fack genomskinligt | AC4HYH 30C405 T155FacklådaGenomskinlig polypropen53.5 "1 5 / 16 "5.875 "58SEK
FLAMBEAU T1002 Fack 6 till 36 fack | AC4HZB 30C427 T1002Justerbar fackGenomskinlig polypropen4 till 63.375 "1 5 / 16 "4.63 "35SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLAMBEAU 6004R Justerbart fack Box Genomskinlig