FLAMBEAU T1418 torrförvaringslåda 2 fack svart | AE3BJC 5AZC7

FLAMBEAU T1418 Torrförvaringslåda 2 fack Svart

Finns i lager
Artikel: AE3BJC Modell: T1418Korsreferens: 5AZC7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

646SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygslåda för torr förvaring
FärgSvart
Fackdjup10-1 / 2 "
Fackhöjd12 "
Fackets bredd16-1 / 2 "
SpärrtypSingle
Materialpolypropylen
Antal fack2
Antal avtagbara avdelare0
Övergripande djup10.5 "
Totala höjden12.25 "
Total bredd17.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.98
Fartygets höjd (cm)31.24
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3923100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddPris
FLAMBEAU T1408B Torrförvaringslåda 2 fack svart | AE3BJD 5AZC8 T1408B40.12 "10.25 "15.125312SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLAMBEAU T1418 Torrförvaringslåda 2 fack Svart
646SEK /enhet