Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLEXLOC 20FC-820 Lock Nut, 1/2-20 Thread Size, Grade 2, 25PK | CG8UWJ 44ZN64

FLEXLOC 20FC-820 Låsmutter, 1/2-20 Gängstorlek, Grade 2, 25PK

Finns i lager
Artikel: CG8UWJ Modell: 20FC-820Korsreferens: 44ZN64

Få det Maj 17, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 081 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
GrundmaterialStål
Dia./ trådstorlek1/2 "-20
FästelementEnkel
FinishEnkel
GradeGrade 2
Höjd0.602 "
MaterialStål
Mutter typTopplås
StilTopplås
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNF (fin)
Bredd över lägenheter3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialDia./ trådstorlekFästelementFinishGradeHöjdArtikelMaterialPris
FLEXLOC 218211-PG Låsmutter, flexibel topp, 5/16-24 Gängstorlek, 100Pk | AB9XRR 2GB27 218211-PGRostfritt stål5/16 "-24EnkelEnkel18-823 / 64 "Hex låsmutterRostfritt stål5 663 kr
FLEXLOC 218320-PG Låsmutter, flexibel topp, 5/16-18 Gängstorlek, 100Pk | AB9XRW 2GB34 218320-PGRostfritt stål5/16 "-18EnkelEnkel18-817 / 64 "Hex låsmutterRostfritt stål5 531 kr
FLEXLOC 217180-PG Låsmutter, 3/8-16 Gängstorlek | CG8UXE 2GA79 217180-PGStål3/8 "-16KadmiumKadmium-9 / 32 "LåsmutterStål3 052 kr
RFQ
FLEXLOC 218221-PG Låsmutter, 3/8-24 Gängstorlek, 18-8 Rostfritt stål | CG8UXF 2GB28 218221-PGRostfritt stål3/8 "-24EnkelEnkel18-815 / 32 "LåsmutterStål4 586 kr
RFQ
FLEXLOC 218241-PR Låsmutter, 1/2-20 Gängstorlek, 18-8 Rostfritt stål | CG8UXG 2GB29 218241-PRRostfritt stål1/2 "-20EnkelEnkel18-839 / 64 "LåsmutterStål22 009 kr
RFQ
FLEXLOC 218299-PR Låsmutter, #8-32 Gängstorlek, 18-8 Rostfritt stål | CG8UXH 2GB31 218299-PRRostfritt stål# 8-32EnkelEnkel18-83 / 16 "LåsmutterStål3 182 kr
RFQ
FLEXLOC 218321-PR Låsmutter, 5/16-24 Gängstorlek, 18-8 Rostfritt stål | CG8UXJ 2GB38 218321-PRRostfritt stål5/16 "-24EnkelEnkel18-817 / 64 "LåsmutterStål7 095 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLEXLOC 20FC-820 Låsmutter, 1/2-20 Gängstorlek, Grade 2, 25PK
2 081 kr /packa