FLINT & WALLING PB2711S201 Pump 2 hk 1 fas 115 / 230v 11 steg | AB7FUR 22W734

FLINT & WALLING PB2711S201 Pump 2 hk 1 fas 115/230v 11 steg

Finns i lager
Artikel: AB7FUR Modell: PB2711S201Korsreferens: 22W734

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlerstegsboosterpump
Amps25.0/12.5
Bearing TypeBoll
Bästa effektivitet GPM @ Head20 @ 256 ft
Bästa effektivitetsområde GPM @ Head25-13 GPM @ 191-323 Ft
DiffusormaterialNoryl
DutyKontinuerlig
RamNEMA 56J
GPM @ 100 PSI23.8
GPM @ 120 PSI19.8
GPM @ 140 PSI13
GPM @ 40 PSI31.3
GPM @ 60 PSI29.3
GPM @ 80 PSI26.8
Höjd9"
Husets material304 SS skal, 304 SS sugning och urladdning
HP2
Hz60
PumphjulsmaterialNoryl
PumphjulstypStängt
Inlopp1 "FNPT
Inlopp / utlopp1 "FNPT
Inlopp / utlopp NPTF (in.)1 "FNPT
Längd27.5 "
Max. Falltryck300 PSI
Max. Dia. TorrsubstanserKlart vatten
Max. Flytande viskositetKlart vatten
Max. Flytande temp.140 grader
Max. Tryck150 psi
Motorns omgivande temp. Betyg65 grader C
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
NEMA / IEC-ramNEMA 56J
Classic Outlet1 "FNPT
Fas1
Kontakt eller anslutningstypDirekt ledning
TätningsapplikationKlart vatten
TätningsmaterialRostfritt stål, Viton och kol / keramik
TätningstypMekanisk typ 21
Servicefaktor1.25
Axelmaterial303 SS-axel, 316 SS-koppling
praktik11
Suglyft0 Ft.
TypStandard
Spänning115/230
Vättade materialNoryl, 304 SS, 316 SS, Kol, Keramik, Viton, BZ
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.9975
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)85.6
Fartygets bredd (cm)29.72
HS-kod8413702040
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHzAmpsBästa effektivitet GPM @ HeadInloppLängdMax. TryckmotortypClassic OutletPris
FLINT & WALLING PB0508A031 Pump 1/3 hk 1 fas 115 / 230v 8 steg | AB7FTQ 22W709 PB0508A031608.6/4.36 @ 150 ft3/4 "FNPT20.25 "87 psiKondensatorstart3/4 "FNPT11 025 kr
FLINT & WALLING PB0512A051 Pump 1/2 hk 1 fas 115 / 230v 12 steg | AB7FTR 22W710 PB0512A0516013.0/6.55 @ 231 ft3/4 "FNPT23.38 "131 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT11 218 kr
FLINT & WALLING PB0712A071 Pump 3/4 hk 1 fas 115 / 230v 12 steg | AB7FTT 22W711 PB0712A0716014.0/7.08 @ 236 ft3/4 "FNPT23.875 "152 PSIKondensatorstart3/4 "FNPT14 643 kr
FLINT & WALLING PB0712A073 Pump 3/4 hk 3 fas 208-230 / 460 12 steg | AB7FTU 22W712 PB0712A07350/603.5/1.758 @ 236 ft3/4 "FNPT23.875 "152 PSI3-fas3/4 "FNPT13 425 kr
FLINT & WALLING PB0516A071 Pump 3/4 hk 1 fas 115 / 230v 16 steg | AB7FTV 22W713 PB0516A0716014.0/7.05 @ 337 ft3/4 "FNPT27 "175 psiKondensatorstart3/4 "FNPT13 462 kr
FLINT & WALLING PB0516A073 Pump 3/4 hk 3 fas 208-230 / 460 16 steg | AB7FTW 22W714 PB0516A07350/603.5/1.755 @ 337 ft3/4 "FNPT27 "175 psi3-fas3/4 "FNPT15 255 kr
FLINT & WALLING PB1014A101 Pump 1 hk 1 fas 115 / 230v 14 steg | AB7FTX 22W715 PB1014A1016018.0/9.09 @ 300 ft3/4 "FNPT27.25 "185 psiKondensatorstart3/4 "FNPT13 424 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLINT & WALLING PB2711S201 Pump 2 hk 1 fas 115/230v 11 steg
22 382 kr /enhet