A Lager typ: Boll , Färg: Röd, gul, grön , Nuvarande ritad: 0.6 till 0.66A AC , Diameter: 1.75 " , Plikt: Kontinuerlig , Blinkar per minut: Stadig brännskada , Ram: NEMA 56J , Höjd: 9" , Impeller Material: Noryl , Impellertyp: Stängt , Lamplivslängd: 1000 timmar , Lamptyp: Glödlampa , Linsdesign: cylinder , Linsmaterial: polykarbonat , Max. Höljetryck: 300 PSI , Max. Dia. Fasta ämnen: Klart vatten , Max. Vätskeviskositet: Klart vatten , Max. Vätsketemperatur: 140 grader , Motorkapsling: ODP , Motorvarvtal: 3450 , Montering: Yta eller vägg , NEMA/IEC ram: NEMA 56J , Drifttemp.: -15 grader till 40 grader C. , Kraftkälla: 24 VAC/DC , Betyg: IP54 , Förseglingsapplikation: Klart vatten , Tätningstyp: Mekanisk typ 21 , Skaftmaterial: 303 SS-axel, 316 SS-koppling , Suglyft: 0 Ft. , Typ: Standard , Bredd: 6.5 "