Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOJET G573215Z dubbelmembranpump 1/2 tum 5.0 Gpm | AC3XFM 2XE84

FLOJET G573215Z Dubbelmembranpump 1/2 tum 5.0 Gpm

Finns i lager
Artikel: AC3XFM Modell: G573215ZKorsreferens: 2XE84

Få det Maj 7, Tisdag
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
5 521 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel membranpump
Luftinloppsstorlek1/4 "FNPT
BollmaterialViton (R)
Body Materialpolypropylen
Kontrollera sittmaterialetViton (R)
AnslutningsstilSlanghår
MembranmaterialViton (R)
Höjd5.75 "
Inlopp / utloppsstorlek1 / 2 "
Längd4.5 "
FördelningsanslutningSingle
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flöde5.0 gpm
Max. Flöde GPM5
Max. Arbetstryck80 psi
Max. Temp.120 grader F
DriftstypFlygdriven
Självsugande torr15 ft.
Självsugande våt20 ft.
VentiltypBoll
Bredd3.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6975
Fartygets höjd (cm)9.4
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8413500050
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOJET G573215Z Dubbelmembranpump 1/2 tum 5.0 Gpm
5 521 kr /enhet