A B Förstärkare AC: 20 , Antimikrobiell: Nej , Applikationsmiljö: Kommersiella miljöer , Anslutning: Kabel och baksida , Nuvarande omdöme: Den 20 , Betyg: Comm, Light On Last Off , Höjd: 1.54 " , Indikator: blå LED , Längd: 4.28 " , Låsning: Nej , Material: termoplast , Antal polacker: 1 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , klassad HP: 1 , Stil: rocker , Switchfunktion: Bibehållen , Switch Typ: 1-pol , Spänning (AC): 120 , Spänningsvärde: 120-277 VAC , Bredd: 1.43 " , Trådstorlek: # 14 AWG till # 10 AWG , Ledningsmetod: Rygg och sida
Belysta enkelpoliga vippomkopplare, 20A
Hubbell Wiring Device-Kellems enpoliga vippomkopplare är idealiska för att styra elektriska armaturer från ett enda ställe i bygg- och industriapplikationer. De har kabeldesign på baksidan och sidan med en blå LED-indikator för att optimera ledningsanslutningar och signalera när lasten är i avläge. De är integrerade med automatiska, självjordade häftklamrar för jordningskontinuitet mellan vägglådor av metall och monteringsremmar. Dessa Style Line, belysta dekorationsserieomkopplare har termoplastkonstruktion med förzinkad stålbrygga, nylonbrytare och silverlegeringskontakter för hållbarhet och slag- och korrosionsbeständighet Välj bland ett stort urval av dessa omkopplare, tillgängliga i elfenben och vita färger på Raptor Supplies.
Vi erbjuder också 3-vägs belysta omkopplare av samma serie för styrning av elektriska armaturer från 2 olika platser.