Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE AU13-1120 Ultraljudsnivåbrytare sidemonterad polypropen | AA4MFY 12U465

FLOWLINE AU13-1120 Ultraljudsnivåbrytare sidomonterad polypropen

Finns i lager
Artikel: AA4MFY Modell: AU13-1120Korsreferens: 12U465
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
8 928 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUltraljudsnivåomkopplare
Noggrannhet+/- 1 mm i vatten
Kontaktbetyg250 VAC vid 16 A
KontakttypSPDT-relä
Höjd4.3
Inspänning120 / 240 VAC
Längd8.0
Materialpolypropylen
Max. Tryck150 psi @ 25 grader C
Montering3 / 4 "NPT
RiktningSidemonterad
ProduktionRelä
Repeterbarhet+/- 0.5 mm i vatten
Temp. RäckviddF: -40 grader till 176 grader C: -40 grader till 80 grader
TypPunktnivåsensor med styrenhet
Bredd2.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.61
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)26.16
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Sensorbetyg (allmänt ändamål)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE AU13-1120 Ultraljudsnivåbrytare sidomonterad polypropen
8 928 kr /enhet