LOVEJOY HD Typ Universalfogar med kilspår blandat


Filter
Borrning A: 1/2 x 5/8 " , Borrning B: 1/2 x 5/8 " , Färg: Metallisk , Kopplingsspårstorlek: Inget nyckelspår och 3/16 nyckelspår , Kubiktum: 5.85938 Cu. I , Kilspårstorlek: Pin Hole Ena sidan , Material: Stål , Max. Fart: 1750 rpm , Drifttemp. Räckvidd: -30 grader. till 212 grader. F , Total längd: 3.75 " , Ställ in skruvstorlek: 1/4"-20 (2 på varje sida) , Statiskt brytmoment: 5220 tum. -Lbs. , Mätsystem: Imperial , Volym: 5.85938 cu. i.
StilModellUtanför Dia.BorrdjupBorrstorlekHåltypLedtypkilspårHuvudstiftshöjd (dimension E)Max. VinkelförskjutningPris (ex moms)
A
68514462651
-0.880 "5 / 8 "HexborrningMetalliskmed Keyway1.880 "25 ° F-
RFQ
B
68514464357
1.25 "0.88 "3 / 4 "Färdig borrningHD typPin Hole Ena sidan1.88 "25 °3 578 SEK
RFQ
A
68514476444
1.250 "0.880 "-Färdig borrningHD-typmed Keyway1.880 "25 ° F4 163 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?