Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FLOWLINE LH29-1001 Läckagedetekteringsbrytare mellanrum horisontellt | AA4MFV 12U461

FLOWLINE LH29-1001 Läckdetekteringsbrytare Interstitiell horisontell

Finns i lager
Artikel: AA4MFV Modell: LH29-1001Korsreferens: 12U461
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
3 864 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLäcksökare
Kontakttyp30 watt, 240 VAC (0.14A resistiv), 120 VAC (0.28A resistiv), 120 VDC (0.07A resistiv), 24 VDC (0.28A resistiv),
Höjd0.75 "
Inspänning240 VAC / 120 VDC max.
Jacka MaterialHalarjacka
Längd3"
MaterialSkumad polypropen, Valox 420, rostfritt stål
Max. Tryck50 psi
RiktningHorisontell
ProduktionSPST Reed
Temp. Räckvidd-40 till 221 grader F
TypInterstitial
Bredd1.5 "
Trådtyp2 ledare, # 22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9026102080
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FLOWLINE LH29-1001 Läckdetekteringsbrytare Interstitiell horisontell
3 864 kr /enhet