Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Washer, 5/16 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNK 36RK55

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Bricka, 5/16 tums bult, 316 rostfritt stål, 1-1/2 tum ytterdiameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CNK Modell: FB3FEWASH516112P10Korsreferens: 36RK55
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
375SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar5 / 16 "
Grade316
Inuti Dia.11 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1.5 "
Package Vikt0.29
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Bricka typStor OD platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FEWASH516112P10 Bricka, 5/16 tums bult, 316 rostfritt stål, 1-1/2 tum ytterdiameter, 10pk
375SEK /packa