Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 Washer, 3/4 Inch Bolt, 316 Stainless Steel, 1-15/32 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CTD 36RL42

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 Bricka, 3/4 tums bult, 316 rostfritt stål, 1-15/32 tum ytterdiameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CTD Modell: FB3FLWASH34SODS2P10Korsreferens: 36RL42
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
634SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar3 / 4 "
Grade316
Inuti Dia.13 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 15 / 32 "
Package Vikt0.37
Rockwell HårdhetB80
System för mätningInch
Tjocklek0.134 "
Tjocktolerans+/- 0.026 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.171
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH34SODS2P10 Bricka, 3/4 tums bult, 316 rostfritt stål, 1-15/32 tum ytterdiameter, 10pk
634SEK /packa