Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 Flat Washer, 3/8 Inch Bolt Size, 316 Stainless Steel, 1 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CQU 36RL10

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 Platt bricka, 3/8 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål, 1 tum ytterdiameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CQU Modell: FB3FLWASH38LOD2P10Korsreferens: 36RL10
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
203SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar3 / 8 "
Grade316
Inuti Dia.7 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1"
Package Vikt0.15
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.064 till 0.104 "
Tjocktolerans0.064 till 0.104 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.068
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.87
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASH38LOD2P10 Platt bricka, 3/8 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål, 1 tum ytterdiameter, 10pk
203SEK /packa