VESTIL OSB-seriens skyltbassystem


Filter
Bashöjd: 20 " , Basmaterial: Lågdensitetspolyetenplast , Anslutningsdesign: Stål till stål , Djup: 8" , Avsluta: LDPE med ultravioletta och antistatiska tillsatser , Material: Stål, termoplast med hög densitet , Max. Baskapacitet: 11 1/2 gal. , Post Dia.: 1 3 / 5 " , Inläggets längd: 1 3 / 5 " , Anslutning av primärmaterial: Metall till metall , Typ: Bas , Vägg tjocklek: 1 / 4 " , Bredd: 8"
StilModellFärgArtikelPris (ex moms)
A
OSB-B
BlåSkyltbas4 076 SEK
RFQ
B
OSB-BRN
BrunSkyltbas med stolpe4 076 SEK
RFQ
C
OSB-GN
GrönSkyltbas4 076 SEK
RFQ
D
OSB-R
RedSkyltbas4 076 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?