Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Washer, #12 Bolt, 316 Stainless Steel, 9/16 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CQL 36RL03

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Bricka, #12 bult, 316 rostfritt stål, 9/16 tum ytterdia., 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CQL Modell: FB3FLWASHN12SODP25Korsreferens: 36RL03
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
325SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar#12
Grade316
Inuti Dia.1 / 4 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.9 / 16 "
Package Vikt0.08
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.051 till 0.08 "
Tjocktolerans0.051 till 0.080 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)0.76
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3FLWASHN12SODP25 Bricka, #12 bult, 316 rostfritt stål, 9/16 tum ytterdia., 25pk
325SEK /packa