Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P25 Hex Head Cap Screw, 5/16-18 X 1-1/4 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 25Pk | AH7BZC 36RG46

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P25 Insexskruv, 5/16-18 X 1-1/4 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7BZC Modell: FB3HEXB51618114P25Korsreferens: 36RG46

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

398SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd1.25 "
Min. Trådlängd1-1 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3HEXB51618114P25 Insexskruv, 5/16-18 X 1-1/4 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 25pk
398SEK /packa