Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3LN3816P50 Lock Nut, 0.5625 Inch Flange Dia., 3/8-16 Thread Size, 316 Grade, 50PK | CG8VGM 53ME75

FOREVERBOLT FB3LN3816P50 Låsmutter, 0.5625 tum Fläns Dia., 3/8-16 Gängstorlek, 316 Grade, 50PK

Finns i lager
Artikel: CG8VGM Modell: FB3LN3816P50Korsreferens: 53ME75
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
1 016 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLåsmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade316
Höjd29 / 64 "
Max. Temp.248 grader C, 480 grader F
Mutter typNyloninsats Låsmutter
StandardASME B18.16.6
StilNyloninsats Låsmutter
System för mätningInch
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)
Bredd över lägenheter9 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4095
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3LN3816P50 Låsmutter, 0.5625 tum Fläns Dia., 3/8-16 Gängstorlek, 316 Grade, 50PK
1 016 kr /packa