Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Insexskruv, M8 x 1.25, 40 mm storlek, rostfritt stål, okvalitet, 10Pk | AH7CGB 36RJ08

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Insexskruv, M8 x 1.25, 40 mm storlek, rostfritt stål, oklassad, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CGB Modell: FB3MHEXB812540P10Korsreferens: 36RJ08

Få det Maj 20, Måndag
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
313SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
FinishNL-19 (SM)
GradeA4
Huvudhöjd5.3mm
Head TypHex
Huvudets bredd13mm
Längd40mm
Min. Trådlängd40mm
System för mätningmetrisk
Draghållfasthet101,500 psi
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1845
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3MHEXB812540P10 Insexskruv, M8 x 1.25, 40 mm storlek, rostfritt stål, oklassad, 10pk
313SEK /packa