Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 platt bricka, M6 tums bultstorlek, 316 rostfritt stål, 12 mm ytterdiameter, 100pk | AH7CRM 36RL27

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 platt bricka, M6 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål, 12 mm ytterdiameter, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CRM Modell: FB3MWASH6P100Korsreferens: 36RL27
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
701SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekarM6
Grade316
Inuti Dia.6.40mm
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.12 mm
Package Vikt0.25
System för mätningmetrisk
Tjocklek1.6mm
Tjocktolerans+/- 0.20mm
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FB3MWASH6P100 platt bricka, M6 tum bultstorlek, 316 rostfritt stål, 12 mm ytterdiameter, 100pk
701SEK /packa