Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Insexskruv, 1/2 tums längd, #10-24 Gängstorlek, 18-8 klass, 100PK | CG8VHE 53MG54

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Skruv med insex, 1/2 tums längd, #10-24 Gängstorlek, 18-8 klass, 100PK

Finns i lager
Artikel: CG8VHE Modell: FBBHSCAPS102412P100Korsreferens: 53MG54

Få det Maj 20, Måndag
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
629SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 10-24
Drivstorlek1 / 8 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.4063 "
Huvudhöjd0.125 "
Head TypKnappen
HålstorlekInte ventilerad
Längd1 / 2 "
Min. Brottgräns55,000 psi
Min. Trådlängd1 / 2 i
Rockwell HårdhetB100
Självlåsande elementNej
StandardANSI B1.13M 1979
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-58 grader till 302 grader F.
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS102412P100 Skruv med insex, 1/2 tums längd, #10-24 Gängstorlek, 18-8 klass, 100PK
629SEK /packa