TYGON S3 B-44-3-serien Ftalatfria flexibla slangar


Tygon S3 B-44-3-seriens flexibla slangar är idealiska för överföring och dispensering av vätskor inom livsmedels- och dryckesindustrin.

Filter
Hårdhet: Strand A: 66 , SAE eller Metrisk: SAE , Temp. Räckvidd: -32 grader till 165 grader. F , Brottgräns: 2,200 psi , Rörmaterial: PVC
StilModellInuti Dia.Utanför Dia.Böj RadiusVägg tjocklekMax. Tryck
A
AAB00073
1 1 / 2 "1 7 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "20 psi
RFQ
A
AAB00074
1 1 / 2 "2"1 / 4 "1 / 4 "26 psi
RFQ
A
AAB00070
1 1 / 4 "1 5 / 8 "3"3 / 16 "24 psi
RFQ
A
AAB00071
1 1 / 4 "1 3 / 4 "4"1 / 4 "30 psi
RFQ
A
AAB00069
1 1 / 4 "1 1 / 2 "2 1 / 2 "1 / 8 "17 psi
RFQ
A
AAB00062
1"1 1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 8 "20 psi
RFQ
A
AAB00065
1"1 1 / 2 "2"1 / 4 "36 psi
RFQ
A
AAB00064
1"1 3 / 8 "1 3 / 4 "3 / 16 "28 psi
RFQ
A
AAB00038
1 / 2 "3 / 4 "1 / 2 "1 / 8 "36 psi
RFQ
A
AAB00037
1 / 2 "11 / 16 "1 / 4 "3 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAB00036
1 / 2 "5 / 8 "1 / 4 "1 / 16 "20 psi
RFQ
A
AAB00017
1 / 4 "3 / 8 "1 / 2 "1 / 16 "36 psi
RFQ
A
AAB00016
1 / 4 "5 / 16 "1 / 4 "1 / 32 "28 psi
RFQ
A
AAB00018
1 / 4 "7 / 16 "1"3 / 32 "49 PSI
RFQ
A
AAB00019
1 / 4 "1 / 2 "3 / 4 "1 / 8 "62 PSI
RFQ
A
AAB00007
1 / 8 "1 / 4 "1 1 / 2 "1 / 16 "62 PSI
RFQ
A
AAB00006
1 / 8 "3 / 16 "1 1 / 4 "1 / 32 "45 psi
RFQ
A
AAB00002
1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 / 32 "70 psi
RFQ
A
AAB00003
1 / 16 "3 / 16 "1 / 2 "1 / 16 "108 PSI
RFQ
A
AAB00053
3 / 4 "1"3 / 4 "1 / 8 "26 psi
RFQ
A
AAB00029
3 / 8 "5 / 8 "3"1 / 8 "45 psi
RFQ
A
AAB00027
3 / 8 "1 / 2 "2"1 / 16 "26 psi
RFQ
A
AAB00028
3 / 8 "9 / 16 "2 1 / 2 "3 / 32 "36 psi
RFQ
A
AAB00014
3 / 16 "7 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "78 PSI
RFQ
A
AAB00012
3 / 16 "5 / 16 "3"1 / 16 "45 psi
RFQ
A
AAB00011
3 / 16 "1 / 4 "2 1 / 2 "1 / 32 "34 psi
RFQ
A
AAB00013
3 / 16 "3 / 8 "4"3 / 32 "62 PSI
RFQ
A
AAB00005
3 / 32 "7 / 32 "3 / 4 "1 / 16 "78 PSI
RFQ
A
AAB00004
3 / 32 "5 / 32 "1"1 / 32 "47 PSI
RFQ
A
AAB00046
5 / 8 "7 / 8 "1"1 / 8 "30 psi
RFQ
A
AAB00024
5 / 16 "9 / 16 "1 3 / 4 "1 / 8 "52 PSI
RFQ
A
AAB00023
5 / 16 "1 / 2 "1 1 / 2 "3 / 32 "41 psi
RFQ
A
AAB00010
5 / 32 "9 / 32 "2"1 / 16 "52 PSI
RFQ
A
AAB00009
5 / 32 "7 / 32 "1 3 / 4 "1 / 32 "31 psi
RFQ
A
AAB00059
7 / 8 "1 1 / 8 "1 1 / 4 "1 / 8 "23 psi
RFQ
A
AAB00034
7 / 16 "11 / 16 "4"1 / 8 "39 psi
RFQ

Funktioner

  • Dessa rör har en glasliknande, klar vägg som möjliggör enkel visuell övervakning av flödet och har icke-vätande egenskaper för att underlätta fullständig dränering och enkel spolrengöring.
  • På grund av deras smaklösa/luktfria egenskaper tillåter slangen att överföra en mängd olika drycker, såsom läsk, fruktjuicer, smaksatta teer och vatten på flaska.
  • Den lätta och flexibla designen möjliggör enkel hantering och snabb installation. Dessa rör kan lätt böjas för att rymma plötsliga hörn och hinder, vilket minskar behovet av kopplingar eller beslag.
  • De erbjuder kemisk resistens och innehåller inga BPA / ftalater, vilket avsevärt minskar miljöpåverkan och allvarliga hälsoproblem.

Standarder och godkännanden

  • FDA
  • NSF
  • 3-A
  • Japansk lag om livsmedelshygien
  • REACH
  • 1935 / 2004 / EG
  • 10 / 2011 / EU

Vanliga frågor

Vad är termoplastiska och termoplastiska elastomerer (TPE)?

Dessa material används i vattenhaltiga livsmedel, mejeriprodukter och drycker med låg alkoholhalt. TPE ger hög flexibilitet, förseglingsbarhet och lång pumplivslängd (upp till 1000 timmar), vilket gör den idealisk för olika applikationer, såsom bag-in-box dispenseringssystem för sirap.

Vilka metoder för rengöring och sterilisering ska användas?

Tygon S3 B-44-3 Series flexibla slangar kan steriliseras med etylenoxid eller autoklaveras i 30 minuter vid 250 grader F.

Vad är en biobaserad mjukgörare?

Biobaserade mjukgörare tillverkas av växtextrakt för att minska miljöpåverkan som växthusgaser. De är ett säkrare val för mat- och dryckesprodukter, jämfört med petroleumbaserade ämnen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?