Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 Socket Head Cap Screw, Button, 18-8 Stainless Steel, 1/4-20 X 1/2 Inch Size, 100Pk | AH7CJB 36RJ54

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 Insexskruv, knapp, 18-8 rostfritt stål, 1/4-20 X 1/2 tum, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CJB Modell: FBBHSCAPS142012P100Korsreferens: 36RJ54

Få det Maj 22, Onsdag
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
705SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.3 / 8 "
Huvudhöjd1 / 4 "
Head TypKnappen
Längd1 / 2 "
Min. Brottgräns100,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader F till 300 grader F.
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC1 / 2 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)19.56
Fartygets bredd (cm)8.13
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBBHSCAPS142012P100 Insexskruv, knapp, 18-8 rostfritt stål, 1/4-20 X 1/2 tum, 100pk
705SEK /packa