Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBCB1245P5 Carriage Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 17/32 Inch Drill Size, 5PK | CG8VHR 53MG17

FOREVERBOLT FBCB1245P5 vagnsbult, 1/2-13 gängstorlek, 18-8 grad, 17/32 tums borrstorlek, 5PK

Finns i lager
Artikel: CG8VHR Modell: FBCB1245P5Korsreferens: 53MG17
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
547SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek1/2 "-13
Borrstorlek17 / 32 "
FästelementNL-19 (SM)
Fästelängd4 1 / 2
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.1.094 "
Huvudhöjd0.27 "
Head TypVagn
Längd4 1 / 2 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.250 "till 0.281"
Fyrkantig bredd0.515 "
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 till 125,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.558
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBCB1245P5 vagnsbult, 1/2-13 gängstorlek, 18-8 grad, 17/32 tums borrstorlek, 5PK
547SEK /packa