GODKÄND LEVERANTÖR 48J099 Allmänt Dolly Med Läpp 24 x 18 | AD6QWG

APPROVED VENDOR 48J099 Dolly för allmänt bruk med läpp 24 x 18

Finns i lager
Artikel: AD6QWG Modell: 48J099

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 533 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAllmänt ändamål Dolly
Hjul Dia.3"
HjulmaterialHårt gummi
Hjul typSnurra
Hjulbredd1.25 "
FärgGrå
Lastkapacitet1000 lb.
Antal hjul4
Plattformshöjd5.5 "
Plattform Längd24 "
PlattformmaterialStål
PlattformsstilFast, med läpp upp
Plattformsbredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.2825
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)49.02
HS-kod8716805090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPlattformmaterialHjul Dia.HjulmaterialPlattformsstilPlattformsbreddHjulbreddFärgLastkapacitetPris
GODKÄND SÄLJARE 10Z905 Dolly 220 Lb. | AA2RYT 10Z905Plast3"Polyolefin / polyuretanFast, spola16 "1"Blå220 lb.805SEK
GODKÄND SÄLJARE 10Z906 Dolly 500 Lb för allmänt ändamål | AA2RYU 10Z906polypropylen4"TPRFast, spola19 "1.25 "Blå500 lb.2 449 kr
GODKÄND LEVERANTÖR 10Z907 Dolly 500 Lb. | AA2RYV 10Z907polypropylen5"TPRFast, spola23 "1.25 "Blå500 lb.3 364 kr
GODKÄND SÄLJARE 10Z908 Dolly 1000 Lb för allmänt ändamål | AA2RYW 10Z908Plast4"Polyolefin / polyuretanÖppna, upphöjda ändar18 "1.25 "Blå1000 lb.1 531 kr
GODKÄND SÄLJARE 10Z909 Dolly 1000 Lb för allmänt ändamål | AA2RYX 10Z909Plast4"Polyolefin / polyuretanÖppna, spola18 "1.25 "Blå1000 lb.1 376 kr
GODKÄND SÄLJARE 10Z910 Dolly 300 Lb. | AA2RYY 10Z910Plast3"Polyolefin / polyuretanFast, spola16 "1"Svart300 lb.1 263 kr
GODKÄND SÄLJARE 24WF52 Dolly 500 Lb för allmänt ändamål | AB7ZVY 24WF52Stål4"polyolefinFast, med läpp upp24 "1.25 "Grå500 lb.2 064 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 48J099 Dolly för allmänt bruk med läpp 24 x 18
1 533 kr /enhet