Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBCB14204P10 Carriage Bolt, 1/4-20 Thread Size, 18-8 Grade, 17/64 Inch Drill Size, 10PK | CG8VJE 53MF93

FOREVERBOLT FBCB14204P10 vagnsbult, 1/4-20 gängstorlek, 18-8 grad, 17/64 tums borrstorlek, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG8VJE Modell: FBCB14204P10Korsreferens: 53MF93
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
294SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek1/4 "-20
Borrstorlek17 / 64 "
FästelementNL-19 (SM)
Fästelängd4
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.594 "
Huvudhöjd0.145 "
Head TypVagn
Längd4 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.156 "
Fyrkantig bredd0.260 "
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 till 125,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBCB14204P10 vagnsbult, 1/4-20 gängstorlek, 18-8 grad, 17/64 tums borrstorlek, 10PK
294SEK /packa