Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBCB384P20 Carriage Bolt, 3/8-16 Thread Size, 18-8 Grade, 25/64 Inch Drill Size, 20PK | CG8VJR 53MG05

FOREVERBOLT FBCB384P20 vagnsbult, 3/8-16 gängstorlek, 18-8 grad, 25/64 tums borrstorlek, 20PK

Finns i lager
Artikel: CG8VJR Modell: FBCB384P20Korsreferens: 53MG05
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
994SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVagnsbult
GrundmaterialRostfritt stål
Typ av vagnbultVagnsbult
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
Borrstorlek25 / 64 "
FästelementNL-19 (SM)
Fästelängd4
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.844 "
Huvudhöjd0.208 "
Head TypVagn
Längd4 "
Typ av halsFyrkant
Fyrkantig höjd0.219 "
Fyrkantig bredd0.388 "
System för mätningInch
Draghållfasthet100,000 till 125,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0665
URSPRUNGSLANDTaiwan

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBCB384P20 vagnsbult, 3/8-16 gängstorlek, 18-8 grad, 25/64 tums borrstorlek, 20PK
994SEK /packa