Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFEWASH12112P10 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/2 Inch Outside Dia., 10Pk | AH7CNE 36RK50

FOREVERBOLT FBFEWASH12112P10 Bricka, 1/2 tum bult, 18-8 rostfritt stål, 1-1/2 tum ytterdiameter, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CNE Modell: FBFEWASH12112P10Korsreferens: 36RK50

Få det Maj 6, Måndag
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
151SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFender Bricka
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Grade18-8
Inuti Dia.17 / 32 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1.5 "
Package Vikt0.26
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.010 "
Bricka typStor OD platt bricka

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.108
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.38
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFEWASH12112P10 Bricka, 1/2 tum bult, 18-8 rostfritt stål, 1-1/2 tum ytterdiameter, 10pk
151SEK /packa