EDWARDS SIGNALING Roterande fyrar i 100SB -serien


Filter
Ledningsstorlek: 3 / 4 " , Diameter: 8-1 / 2 " , Hölje: NEMA 3R , Höjd: 9-1 / 2 " , Lamptyp: Förseglad stråle , Material: polykarbonat , Spänning: 120 VAC vid 50/60 Hz
StilModellFärg
A
100SBC-N5
-
RFQ
B
100SBA-N5
Bärnsten
RFQ
C
100SBB-N5
Blå
RFQ
D
100SBG-N5
Grön
RFQ

Roterande fyrar i 100SB -serien

Edwards Signaling 100SB Series roterande beacons är robusta signalanordningar som används i säkerhets- och varningssystem för tydliga visuella indikationer. De levereras med dubbla förseglade beam-lampor inneslutna i en slitstark högpåverkande polykarbonatkupol för en fullständig 360-graders rotation och skydd mot damm, fukt och skräp. Dessa ljuslyktor har en PVC-belagd bas för att motstå korrosion för förlängd livslängd. De erbjuder en tyst remdrivmekanism för minskat underhåll och mjuk rotation. Dessa roterande beacons har 3/4 tums NPT-kanalmontage för enkel integrering i elektriska system och monteringskonfigurationer. De har en NEMA-typ 3R-kapsling för att tåla utomhusmiljöer och skydda mot regn, snö och is. Dessa beacons har en rekommenderad linsorientering för utomhusapplikationer för att säkerställa optimal ljusspridning och förhindra att skräp ansamlas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?