Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 Washer, 1/2 Inch Bolt, 18-8 Stainless Steel, 1-1/4 Inch Outside Dia., 25Pk | AH7CPZ 36RK91

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 Bricka, 1/2 tum bult, 18-8 rostfritt stål, 1-1/4 tum ytterdiameter, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CPZ Modell: FBFLWASH12SODP25Korsreferens: 36RK91
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
393SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt tvättmaskin
FärgSilver
FinishNL-19 (SM)
Passar bultstorlekar1 / 2 "
Grade18-8
Inuti Dia.9 / 16 "
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1.25 "
Package Vikt0.39
Rockwell HårdhetB70
System för mätningInch
Tjocklek0.062 "
Tjocktolerans+/- 0.005 "
Bricka typPlatt tvättmaskin

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFLWASH12SODP25 Bricka, 1/2 tum bult, 18-8 rostfritt stål, 1-1/4 tum ytterdiameter, 25pk
393SEK /packa