Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103234P100 Socket Head Cap Screw, 18-8 Stainless Steel, #10-32 X 3/4 Inch Size, 100Pk | AH7CKT 36RJ92

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103234P100 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, #10-32 X 3/4 tum, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7CKT Modell: FBFTSCAPS103234P100Korsreferens: 36RJ92

Få det Maj 22, Onsdag
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
549SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHylsskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek# 10-32
Drivstorlek5 / 32 "
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.19 "
Head TypCylindrisk
Längd3 / 4 "
Min. Brottgräns80,000 psi
Rockwell HårdhetB80 till C32
StilHylsskruv
System för mätningInch
Temp. Räckvidd-65 grader. till 300 grader. F
Tråd Dia.#10
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC3 / 4 "
TrådstilFullt gängat
GängtypUNF (fin)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3465
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)16.51
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBFTSCAPS103234P100 Insexskruv, 18-8 rostfritt stål, #10-32 X 3/4 tum, 100pk
549SEK /packa