Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB38164P5 Insexskruv, 3/8-16 X 4 tum, rostfritt stål, oklassad, 5Pk | AH7CBT 36RH07

FOREVERBOLT FBHEXB38164P5 Insexskruv, 3/8-16 X 4 tum, rostfritt stål, oklassad, 5pk

Finns i lager
Artikel: AH7CBT Modell: FBHEXB38164P5Korsreferens: 36RH07

Få det Maj 15, Onsdag
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
306SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek3/8 "-16
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd15 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd9 / 16 "
Längd4"
Min. Trådlängd1"
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB38164P5 Insexskruv, 3/8-16 X 4 tum, rostfritt stål, oklassad, 5pk
306SEK /packa