Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P100 Insexskruv, 5/16-18 X 3/4 tum, rostfritt stål, icke-gradigt, 100pk | AH7BYQ 36RG35

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P100 Insexskruv, 5/16-18 X 3/4 tum, rostfritt stål, oklassad, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH7BYQ Modell: FBHEXB5161834P100Korsreferens: 36RG35
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
885SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/16 "-18
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd13 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd1 / 2 "
Längd3 / 4 "
Min. Trådlängd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.044
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
URSPRUNGSLANDIN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5161834P100 Insexskruv, 5/16-18 X 3/4 tum, rostfritt stål, oklassad, 100pk
885SEK /packa