Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB5811312P5 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 X 3-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 5Pk | AH7CED 36RH63

FOREVERBOLT FBHEXB5811312P5 Insexskruv, 5/8-11 X 3-1/2 tum, rostfritt stål, oklassad, 5pk

Finns i lager
Artikel: AH7CED Modell: FBHEXB5811312P5Korsreferens: 36RH63

Få det Maj 22, Onsdag
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
617SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek5/8 "-11
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd25 / 64 "
Head TypHex
Huvudets bredd15 / 16 "
Längd3.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilDelvis gängad
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.792
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)8.89
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB5811312P5 Insexskruv, 5/8-11 X 3-1/2 tum, rostfritt stål, oklassad, 5pk
617SEK /packa