Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 Hex Head Cap Screw, 7/16-14 X 1-1/2 Inch Size, Stainless Steel, Non Grade, 10Pk | AH7CBY 36RH12

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 Insexskruv, 7/16-14 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, oklassad, 10pk

Finns i lager
Artikel: AH7CBY Modell: FBHEXB71614112P10Korsreferens: 36RH12

Få det Maj 22, Onsdag
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
324SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSexkantskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlek7/16 "-14
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8 (304)
Huvudhöjd9 / 32 "
Head TypHex
Huvudets bredd5 / 8 "
Längd1.5 "
Min. Trådlängd1-1 / 2 "
Rockwell HårdhetB80 till C32
System för mätningInch
Draghållfasthet85,000 till 150,000 PSI
TrådriktningHöger hand
TrådstilFullt gängat
GängtypUNC (Grov)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3375
Fartygets höjd (cm)4.57
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBHEXB71614112P10 Insexskruv, 7/16-14 X 1-1/2 tum, rostfritt stål, oklassad, 10pk
324SEK /packa