Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Insexskruv, platt, 18 x 8 rostfritt stål M6 x 1.00, 25 mm Storlek, 25Pk | AH7CKG 36RJ82

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Insexskruv, platt, 18 x 8 rostfritt stål M6 x 1.00, 25 mm storlek, 25pk

Finns i lager
Artikel: AH7CKG Modell: FBMFHEADS61025P25Korsreferens: 36RJ82

Få det Maj 14, Tisdag
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
213SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv med platt huvudskydd
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM6 x 1
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.12mm
Huvudhöjd3.3mm
Head TypFlat
Längd25ft.
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M6
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC21.7mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.3
Fartygets längd (cm)8.13
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMFHEADS61025P25 Insexskruv, platt, 18 x 8 rostfritt stål M6 x 1.00, 25 mm storlek, 25pk
213SEK /packa