Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50816P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M5 x 0.80, 16 mm Storlek, 100Pk | AH7CMA 36RK23

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50816P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M5 x 0.80, 16 mm storlek, 100 pk

Finns i lager
Artikel: AH7CMA Modell: FBMSHCAPS50816P100Korsreferens: 36RK23

Få det Maj 16, Torsdag
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
598SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMetrisk sockelskruv
GrundmaterialRostfritt stål
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
Drivstorlek4mm
VäxeltypHex Socket
FästelementNL-19 (SM)
FinishNL-19 (SM)
Grade18-8
Huvud Dia.8.5mm
Huvudhöjd5mm
Head TypCylindrisk
Längd16
Min. Brottgräns101,500 psi
Rockwell HårdhetC39 till C44
StilHylsskruv
System för mätningmetrisk
Tråd Dia.M5
TrådriktningHöger hand
gäng~~POS=TRUNC16mm
TrådstilFullt gängat
GängtypMetrisk grov

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)7.62
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Självlåsande element: Nej

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

FOREVERBOLT FBMSHCAPS50816P100 Insexskruv, 18 x 8 rostfritt stål, M5 x 0.80, 16 mm storlek, 100 pk
598SEK /packa