ALBION Byggnadsställare


Filter
Broms typ: Totalt lås , Caster-broms ingår: Ja , Caster Load Rating Range: 300 till 999 pund , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjulform: Standard , Kärnmaterial: Gjutjärn , Ramfinish: Elförzinkad , Rammaterial: Stål , Låstyp: Totalt lås , Raceway: Dubbel boll , Stam Dia.: 1.375 " , Stamlängd: 3.875 " , Stamtyp: Runda , Temp. Räckvidd: -40 grader till 180 grader F. , Hjullager: Roller , Hjulbredd: 2"
StilModellHjuldiameterHjulmaterialKärnfärgHjulmaterialLadda betygIcke-märkningTotala höjdenErsättningshjulPris (ex moms)
A
14MR06201SSSCG
6"GummiSvartGummi500 lb.Nej7.25 "Tillverkare Nr MR06201121 129 SEK
B
14PI06201SSSCG
6"polyuretanSilverpolyuretan800 lb.Ja7.25 "Tillverkare Nr PD06201121 086 SEK
A
14MR08201SSSCG
8"GummiSvartGummi500 lb.Nej9.25 "Tillverkare Nr MR08201121 095 SEK
B
14PI08201SSSCG
8"polyuretanSilverpolyuretan800 lb.Ja9.25 "Tillverkare Nr PD08201121 165 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?